Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-221BK Original Schwarz LC221BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1395863-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC221BK
EAN/GTIN:
     4977766747318
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother LC-221BK Tinte Original Schwarz

Brother Druckerpatrone LC-221BK Schwarz LC221BK

Original Tintenpatrone für beste Druckqualität

Umweltfreundlichkeit, Original-Zubehör

100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

4 separate Patronen
Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel
Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-J562DW,MFC-J480DW,MFC-J680DW,MFC-J880DW,DCP,J562DW,MFC,J480DW,J680DW,J880DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP J 562 DW,MFC J 480 DW,MFC J 680 DW,MFC J 880 DW · Seiten-Reichweite: 260 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): LC-221;LC 221;LC221;LC 221 BK;221BK · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-221;LC 221;LC221;LC 221 BK;221BK
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J562DW|ツ|MFC-J480DW|ツ|MFC-J680DW|ツ|MFC-J880DW|ツ|DCP|ツ|J562DW|ツ|MFC|ツ|J480DW|ツ|J680DW|ツ|J880DW
Passend für die Modelle:
DCP J 562 DW|ツ| MFC J 480 DW|ツ| MFC J 680 DW|ツ| MFC J 880 DW
Marke:
Brother
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Herst.-Teilenr.:
LC221BK
Seiten-Reichweite:
260 Seiten
Kurznummer:
LC-221BK
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP J 562 DW | MFC J 480 DW | MFC J 680 DW | MFC J 880 DW
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 480 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 4,15*
ab € 10,47*
€ 14,59*
1 Tag
5
1
€ 2,90*
ab € 10,69*
€ 14,71*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,84*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 10,82*
€ 14,91*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC221C
ab € 6,43*
Ähnlich
Brother
LC221Y
ab € 6,60*
Ähnlich
Brother
LC221M
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.