Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30005532 Kabelbrücke (L x B) 15 m x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1375646-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005532
EAN/GTIN:
     4018909310690
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
30005532 Kabelbrücke (L x B) 15 m x 150 mm

ACCESSORY Kabelbrücke schwarz 150mm x 15m

Kabelführung.

Ausstattung:
Ideal zum kurzfristigen Abkleben von Kabel · Günstige Alternative zu Hartplastik-Kabelbrücken · Klebebereich nur auf dem Seitenbereich, die Mitte der Stagetape Kabelbrücke ist von Klebstoff ausgespart · Auch im Bürobereich nutzbar · Relativ leichte Entfernung der Kabelbrücke · Ideal als Markierungsband nutzbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 970 g · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 15 m · Weitere technische Daten: Träger: PE-Beschichtung
Mesh: 80 mesh
Gesamtstärke: 0,28 mm
Reißfestigkeit: 170 N/25 mm
Dehnung bis Bruch: 8 %
Klebkraft auf Stahl: 16 N/25 mm
Haftvermögen: ca. 5 Stunden (23°, 25 mm², 1 kg)
Lagerdauer: 1 Jahr
Temperaturbeständigkeit: -10° bis 70°, kurzfristig -20° bis 80° C
Kerndurchmesser: 76 mm
Breite: 150 mm
Länge: 15 m
Versandgewicht: 0.965 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 15 m x 150 mm
Produktabmessung, Länge:
15 m
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
970 g
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke 15m, 4018909310690, 30005532, Montage & Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,95*
€ 44,13*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 44,15*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 44,15*
€ 3,50*
ab € 39,79*
€ 52,18*
4 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,70*
€ 66,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.