Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3L 4 GB 1 x 4 GB Non-ECC 1600 MHz 204pin SO-DIMM CL11 11-11-28 KVR16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1219171-BP
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LS11/4
EAN/GTIN:
     740617219784
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Kingston ValueRAM Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3L 4 GB 1 x 4 GB Non-ECC 1600 MHz 204pin SO-DIMM CL11 11-11-28 KVR16LS11/4

Kingston® ValueRAM LV 4 GB DDR3-1600 SO-DIMM Arbeitsspeicher

4 GB (1x 4 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung 1.35 V

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Notebook · Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Betriebsspannung: 1.35 V · Datenintegritätsprüfung: Non-ECC · Latenzzeiten: CL11 11-11-28 · Modell (Details): ValueRAM · Speicher-Bauform: 204pin SO-DIMM · Speicher-Besonderheiten: Unbuffered (Ungepuffert) · Speicher-Spezifikation: PC3-12800 · Speicher-Technologie: DDR3L · Speicherkapazität je Modul: 4 GB · Takt-Frequenz: 1600 MHz

Weitere Informationen:
Speichergröße (Arbeitsspeicher):
1 x 4 GB
Speicherkapazität (Arbeitsspeicher):
4 GB
Marke:
Kingston
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Latenzzeiten:
CL11 11-11-28
Speicher-Spezifikation:
PC3-12800
Speicher-Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert)
Speicher-Technologie:
DDR3L
Typ (Hersteller-Typ):
ValueRAM
Speicher-Bauform:
204pin SO-DIMM
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Speicherkapazität je Modul:
4 GB
Betriebsspannung:
1.35 V
Anzahl Speicher:
1
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Modell (Details):
ValueRAM
Anwendungsbereiche:
Notebook
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr 3 ram so-dimm 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, 7406172197846, Kingston, KVR16LS11/4, ValueRAM, 804-7739
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 21,53*
2 Tage
172
€ 6,90*
ab € 16,46*
€ 21,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,52*
€ 21,98*
€ 6,78*
ab € 16,61*
€ 22,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BLKD54250WYB
ab € 282,79*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-O
ab € 206,26*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-B
ab € 207,45*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-L-B
ab € 161,62*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-L-O
ab € 164,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.