Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-123 Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb LC123VALBPDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1182061-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC123VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047563232
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Druckerpatrone LC-123 Original Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb LC123VALBPDR

Brother Tintenpatronen Kombipack LC-123 Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb LC123BKBP2DR

Original Tintenpatronen für beste Druckqualität
Enthält 4 Patronen in den Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): DCP-J132W,DCP-J150,DCP-J152W,DCP-J552DW,DCP-J752DW,DCP-J4110DW,DCP-J4110W,MFC-J245,MFC-J470DW,MFC-J650DW,MFC-J870DW,MFC-J4310DW,MFC-J4410DW,MFC-J4510DW,MFC-J4610DW,MFC-J4710DW,MFC-J6520DW,MFC-J6720DW,MFC-J6920DW,DCP,J132W,J150,J152W,J552DW,J752DW,J4110DW,J4110W,MFC,J245,J470DW,J650DW,J870DW,J4310DW,J4410DW,J4510DW,J4610DW,J4710DW,J6520DW,J6720DW,J6920DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP J 132 W,DCP J 150,DCP J 152 W,DCP J 552 DW,DCP J 752 DW,DCP J 4110 DW,DCP J 4110 W,MFC J 245,MFC J 470 DW,MFC J 650 DW,MFC J 870 DW,MFC J 4310 DW,MFC J 4410 DW,MFC J 4510 DW,MFC J 4610 DW,MFC J 4710 DW,MFC J 6520 DW,MFC J 6720 DW,MFC J 6920 DW · Seiten-Reichweite: 600 / 600 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): LC-123;LC123;LC 123;LC-123BK;LC-123 BK;LC123BK;LC 123 BK;LC-123C;LC-123 C;LC123C;LC 123 C;LC-123M;LC-123 M;LC123M;LC 123 M;LC-123Y;LC-123 Y;LC123Y;LC 123 Y · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-123;LC123;LC 123;LC-123BK;LC-123 BK;LC123BK;LC 123 BK;LC-123C;LC-123 C;LC123C;LC 123 C;LC-123M;LC-123 M;LC123M;LC 123 M;LC-123Y;LC-123 Y;LC123Y;LC 123 Y
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-J132W|ツ|DCP-J150|ツ|DCP-J152W|ツ|DCP-J552DW|ツ|DCP-J752DW|ツ|DCP-J4110DW|ツ|DCP-J4110W|ツ|MFC-J245|ツ|MFC-J470DW|ツ|MFC-J650DW|ツ|MFC-J870DW|ツ|MFC-J4310DW|ツ|MFC-J4410DW|ツ|MFC-J4510DW|ツ|MFC-J4610DW|ツ|MFC-J4710DW|ツ|MFC-J6520DW|ツ|MFC-J6720DW|ツ|MFC-J6920DW|ツ|DCP|ツ|J132W|ツ|J150|ツ|J152W|ツ|J552DW|ツ|J752DW|ツ|J4110DW|ツ|J4110W|ツ|MFC|ツ|J245|ツ|J470DW|ツ|J650DW|ツ|J870DW|ツ|J4310DW|ツ|J4410DW|ツ|J4510DW|ツ|J4610DW|ツ|J4710DW|ツ|J6520DW|ツ|J6720DW|ツ|J6920DW
Passend für Drucker (Kurzform Print):
Brother <b>DCP</b>-J132W|ツ| J152W|ツ| J552DW|ツ| J752DW|ツ| J4110DW|ツ| <b>MFC</b>-J245|ツ| J470DW|ツ| J650DW|ツ| J870DW|ツ| J4410DW|ツ| J4510DW|ツ| J4610DW|ツ| J4710DW|ツ| J6520DW|ツ| J6720DW|ツ| J6920DW
Passend für die Modelle:
DCP J 132 W|ツ| DCP J 150|ツ| DCP J 152 W|ツ| DCP J 4110 DW|ツ| DCP J 4110 W|ツ| DCP J 552 DW|ツ| DCP J 752 DW|ツ| MFC J 245|ツ| MFC J 4310 DW|ツ| MFC J 4410 DW|ツ| MFC J 4510 DW|ツ| MFC J 4610 DW|ツ| MFC J 470 DW|ツ| MFC J 4710 DW|ツ| MFC J 650 DW|ツ| MFC J 6520 DW|ツ| MFC J 6720 DW|ツ| MFC J 6920 DW|ツ| MFC J 870 DW
Marke:
Brother
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
LC123VALBPDR
Seiten-Reichweite:
600 / 600 Seiten
Kurznummer:
LC-123
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP J 132 W | DCP J 150 | DCP J 152 W | DCP J 552 DW | DCP J 752 DW | DCP J 4110 DW | DCP J 4110 W | MFC J 245
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 4710 DW; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 6520 DW; MFC-J 6720 DW; MFC-J 6920 DW; MFC-J 870 DW
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,45*
€ 59,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,33*
€ 59,74*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,58*
€ 60,03*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,97*
€ 60,34*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC123RBWBPDR
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.