Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520006-50 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Grün, Gelb 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1022640-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006-50
EAN/GTIN:
     4044774701547
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
LAPP 4520006-50 Litze H07V-K 1 x 16 mm² Grün,Gelb 50 m

H07V-K PVC-Aderleitung





Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 8.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Feindrahtig · Litzenaufbau: 27 x 0.254 mm² · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4520006-50
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K 1X16 GNYE
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
8.10 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h07v-k 16qmm grün gelb, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, 4520006-50, H07V-K 1X16 GNYE, Steuerlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 185,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 185,31*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 185,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,37*
€ 194,26*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 231,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,50*
€ 275,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,13*
€ 271,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,34*
€ 261,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,18*
€ 247,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,07*
€ 229,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,8614* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.