Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520006-50 Litze H07V-K 1 x 16mm² Grün, Gelb 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V558171
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006-50
EAN/GTIN:
     4044774701547
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520006-50
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
27 x 0.254 mm²
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, h07v-k 16qmm grün gelb, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, LAPP, H07V-K 1X16 GNYE, Steuerlitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 185,31*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 185,31*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 185,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,37*
€ 194,26*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 193,08*
€ 231,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,31*
€ 220,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,09*
€ 214,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,25*
€ 194,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,39*
€ 184,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,17*
€ 176,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,91*
€ 160,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.