Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170000-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 C/U 50 Ω Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1021279-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170000-100
EAN/GTIN:
     4044774748443
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
LAPP 2170000-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 C/U 50 Ω Schwarz 100 m

UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Flexibler Innenleiter
100 Meter

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 4.95 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG58 C/U · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG58 C/U
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2170000-100
Typ (Hersteller-Typ):
COAXIAL - RG 58 C/U
Außen-Durchmesser:
4.95 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, LAPP, 2170000-100, COAXIAL - RG 58 C/U, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49374*
€ 0,66374*
100
€ 5,46*
ab € 0,5287*
€ 0,7087*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,01*
100
Frei Haus
ab € 0,6334*
€ 1,1735*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,1988*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1988*
€ 1,42657
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0888*
€ 1,29567
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0417*
€ 1,23962
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,0363*
€ 1,2332
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,9363*
€ 1,1142
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 119,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,07*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.