Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, 50 Ω, RG 58 C/U, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 50 Ω, RG 58 C/U, schwarz
Koaxialkabel, 50 Ω, RG 58 C/U, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P4245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170000
EAN/GTIN:
     4044774748443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel RG 58 C/U, 2170000, LAPP Das 2170000 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermöglicht die verzerrungsfreie und dämpfungsarme Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite über kürzere Entfernungen und ist für Betriebsfrequenzen bis zu 1 GHz ausgelegt. Das Kabel ist für begrenzte Bewegungen und für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Innenräumen sowie im Freien vorgesehen. Es erfüllt die Anforderungen bezüglich hoher Umgebungstemperaturen und chemischer Belastung. Features * Flammenhemmend * Maschinen- und Anlagenbau * Geeignet für den Außeneinsatz * Kältebeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4.95 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
2.95 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
101 pF/m
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schirmung:
geschirmt
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49374*
€ 0,66374*
100
€ 5,46*
ab € 0,5287*
€ 0,7087*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,01*
100
Frei Haus
ab € 0,6334*
€ 1,1735*
1 Tag
1200
100
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,1988*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,07*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.