Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170000-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95mm RG58 C/U 50Ω Schwarz 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V595401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170000-100
EAN/GTIN:
     4044774748443
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Flexibler Innenleiter
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
2170000-100
Typ:
COAXIAL - RG 58 C/U
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.95 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG58 C/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, LAPP, COAXIAL - RG 58 C/U, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49374*
€ 0,66374*
100
€ 5,46*
ab € 0,5287*
€ 0,7087*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 0,6334*
€ 1,1735*
1 Tag
1200
100
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,1988*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1735*
€ 1,39647
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7665*
€ 0,91214
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7234*
€ 0,86085
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6334*
€ 0,75375
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 117,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,07*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.