Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-40434
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40434
EAN/GTIN:
     4003866404346
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,15 m
Plattformhöhe:
1,37 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
50 / 50 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
9 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,24 x 0,6 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
230 mm
Stufentiefe:
80
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,81*
€ 353,79*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,13*
€ 354,56*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,26*
€ 354,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 361,68*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,35*
€ 600,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,72*
€ 707,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,97*
€ 697,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,93*
€ 677,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,35*
€ 631,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.