Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40434
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40434
EAN/GTIN:
     4003866404346
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

EFAmix S - Kst.-Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.

  • 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
  • Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
  • Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
  • Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,15 m
Plattformhöhe:
1,37 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
untere, äußere Breite:
0,6 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
50 / 50 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
9 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,24 x 0,6 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
230 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.