Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone BCI-15BK Original 2er-Pack Schwarz 8190A002


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-986650-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8190A002
EAN/GTIN:
     4016138234893
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone BCI-15BK Original 2er-Pack Schwarz 8190A002

Canon Tinte BCI-15bk 2er-Pack Schwarz

Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): I70,I80,PIXMA,iP90,iP90V · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): I 70,I 80,PIXMA iP 90,PIXMA iP 90 V · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): BCI-15,BCI-15BK,BCI 15,BCI 15 BK · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Passend für die Modelle:
I 70, I 80, PIXMA iP 90, PIXMA iP 90 V
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
BCI-15
Herst.-Teilenr.:
8190A002
Kurznummer:
BCI-15BK
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
I 70 | I 80 | PIXMA iP 90 | PIXMA iP 90 V
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
I 70; I 80; Pixma IP 90; Pixma IP 90 V
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,71*
€ 15,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,25*
€ 16,78*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,73*
€ 19,40*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 21,87*
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 26,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.