Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER SCT cyberJack RFID Basis Personalausweisleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-975329-BP
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718500100
EAN/GTIN:
     4011170080989
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
REINER SCT cyberJack RFID Basis Personalausweisleser

ReinerSCT cyberJack RFID Basis-Personalausweis-Leser

Sichere Authentifizierung im Internet mit dem neuen Personalausweis
Updatefähig
BSI TR-03105, TR-03119 zertifiziert

Der cyberJack RFID Basis wurde primär für die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises mit dem neuen Personalausweis (nPa) entworfen, bei dem der nPA als Ausweis im Internet verwendet werden kann. Der RFID-Leser baut nach der PIN-Eingabe an der PC-Tastatur eine gesicherte Verbindung zwischen der Webanwendung und dem nPA auf. Berechtigte eBusiness- und eGovernment-Diensteanbieter dürfen so freigegebene Personendaten, die auf dem nPA gespeichert sind, zur Identifikation und Authentifikation auslesen. Ein typischer Anwendungsfall hierfür ist z.B. die Adresseingabe und Identitätsverifikation mittels nPA gegenüber einem Internetshop, um dort ein Kundenkonto einzurichten und einzukaufen. Neben den Anwendungen des nPA unterstützt der Leser auch alle weiteren RFID-Anwendungen, wie z.B. das eTicketing mit RFID-Karten.

Ausstattung:
Kurzes USB-Kabel (25 cm) zur Notebook-Nutzung · Leseabstand: 2 cm (abhängig von Chipkarte/Tag) · RF Übertragungsgeschwindigkeit: 424 KBit/s (abhängig von Chipkarte/Tag).

Technische Daten:
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik): Personalausweis lesen · Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation: Nein · Gewicht: 60 g · Hersteller Support: Standard · Kabellänge: 25.00 cm · LC-Display: Nein · Multiapplikationsfähig: Nein · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung: Nein · Sicherheits-Zustandanzeige: 1 LED (grün) · Sicherheitsklasse: 1 · Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2: Nein · Software im Lieferumfang: Download unter: www.reiner-sct.com/treiber · Weitere technische Daten: Basis · ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal: Nein · ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation: Nein

Lieferumfang:
Basis-Leser,USB-Anschlusskabel,Anleitung.

Hinweis:
Kostenloser Support im REINER SCT Forum. Software Download unter www.reiner-sct.com/treiber
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 cm
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik):
Personalausweis lesen
Hersteller Support:
Standard
Multiapplikationsfähig:
Nein
LC-Display:
Nein
Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2:
Nein
Secoder-Funktion / ZKA-Secoder Zulassung:
Nein
Sicherheitsklasse:
1
Sicherheits-Zustandanzeige:
1 LED (grün)
Software im Lieferumfang:
Download unter: www.reiner-sct.com/treiber
Gewicht:
60 g
ZKA zertifiziertes Internet-Kundenterminal:
Nein
ZKA-SIG-API Unterstützung im Leser / PC Emulation:
Nein
Produkt-Art:
Personalausweisleser
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, TAN-Generator, chipkartenleser reinersct, chipkartenleser, 04011170081061, 04011170080989, 4011170081061, REINER SCT, 2718500100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 8,00*
ab € 23,83*
€ 30,78*
€ 4,50*
ab € 24,59*
€ 31,84*
3 Tage
47
€ 6,00*
ab € 24,51*
€ 31,84*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 25,09*
€ 32,46*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 36,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.