Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI9962SET5 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 6 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-941989-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI9962SET5
EAN/GTIN:
     4004005112993
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Schwaiger SPI9962SET5 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 6 80 cm

Schwaiger Rot

Für 1 Satelliten + terrestrischer Eingang
Für 6 Teilnehmer
80 cm SAT-Spiegel Rot-Braun

Mit diesem SAT-Set können bis zu 6 Teilnehmer unaghängig voneinander sowohl die analoge als auch die digitale Programmvielfalt geniessen. Sie können den SAT-Spiegel auf einen Satelliten ausrichten. Das SAT-Signal und zusätzlich ein TV-/Radio-Signal einer terrestrischen Antenne werden über einen Multischalter auf 6 Ausgänge verteilt.

Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat W3A, 7° Ost, ab Spiegeldurchmesser 80 cm
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Eutelsat W3C, 16° Ost, ab Ø 65 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, ab Ø 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm
Arabsat 3A, 26° Ost, ab Ø 90 cm
Hellas Sat, 39° Ost, ab Ø 70 cm
Türksat, 42° Ost, ab Ø 90 cm.

Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.

Ausstattung:
SAT-Multischalter 5 auf 6 · Verteilt einen Quattro-LNB auf bis zu 6 Ausgänge unabhängig voneinander · Einspeisemöglichkeit von terrestrischen Signalen (z. B. für Regionalprogramme) · Daten Multischalter: · Eingänge SAT: 4 x ( F-Connectoren) · Ausgänge: 6 x (F-Connectoren) · Frequenzbereich: 950 - 2150 MHz · Durchgangsdämpfung : 10 - 3 dB (typ.) · Ausgangspegel IM3: 100 dBµV · Ausgangs-Entkopplung: 25 dB · TV / Rundfunk · Eingänge: 1x (F-Connector) · Frequenzbereich: 47 - 862 MHz · Durchgangsdämpfung: 5 dB (typ.) · Allgemein · Stromversorgung für LNB :max. 500 mA · Umschaltung H/V: 14,8 V · Umschaltung LNB 1/2: 0 / 22 kHz · Gewicht 404 g (ohne Netzteil) · Abmessungen 140 x 142 x 40 mm · Netzanschluß: 230 V ~/ max. 15 W · Betriebsumgebung: -10 °C bis +50 °C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Ziegel-Rot · LNB-Typ: Quattro-LNB (ohne Switch) · Masthalterung-Maße: 32 - 76 mm · Multischalter-Typ: 5/6 · Produktabmessung, Breite: 75 cm · Produktabmessung, Höhe: 85 cm · Satelliten-Anzahl: 1 · Setinhalt (SAT-Anlagen): LNB,Multischalter,SAT-Antenne · Spiegel-Durchmesser: 80 cm · Teilnehmer-Anzahl: 6

Lieferumfang:
80 cm Spiegel (SPI996.2),Universal Quattro-LNB (SPS6918 531),5/6 Multischalter (SEW4056 531)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Produktabmessung, Höhe:
85 cm
Produktabmessung, Breite:
75 cm
Marke:
Schwaiger
LNB-Typ:
Quattro-LNB (ohne Switch)
Farbe:
rot
Setinhalt (SAT-Anlagen):
LNB | Multischalter | SAT-Antenne
Multischalter-Typ:
5/6
Spiegel-Durchmesser:
80 cm
Masthalterung-Maße:
32 - 76 mm
Teilnehmer-Anzahl:
6
Satelliten-Anzahl:
1
Produkt-Art:
SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 143,56*
€ 3,50*
ab € 177,50*
€ 215,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 215,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.