| |
|
| Artikel-Nr.: 102-941531-BP Herst.-Nr.: 102400 EAN/GTIN: 4021064024005 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen Multiband WB 2345-2 Passive DVB-T/T2-Dachantenne Außenbereich Silber
Multiband Antenne WB 2345-2
Frequenzbereich 40 - 862 MHz Empfängt DVB-T Fernsehen und DAB/DAB+ und UKW-Radio Für Masten bis 50 mm Ø
Empfangen Sie mit der Wittenberg Multiband Außenantenne UKW, DAB und DVB-T Signale in bester Qualität.
Ausstattung: UKW: 87,5 - 108 MHz, Gewinn 2 dB · DAB+: 174 - 230 MHz, Gewinn 0 dB · DVB-T: 470 - 862 MHz Gewinn 0 dB.
Technische Daten: Ausführung (DVB-T Antennen): Dachantenne · Einsatzort: Außenbereich · Empfang: DVB-T (Antenne),DVB-T2 (Antenne),DAB,DAB+,UKW · Frequenzbereich Antennen: 87,5 - 108 MHz,470 - 582 MHz,582 - 862 MHz,174 - 230 MHz · Herstellerfarbe: Silber
Lieferumfang: UKW Runddipol,aufschraubbaren DVB-T Strahler
Weitere Informationen: | | Frequenzbereich Antennen: | 87|ツ|5 - 108 MHz | 470 - 582 MHz | 582 - 862 MHz | 174 - 230 MHz | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Wittenberg Antennen | Farbe: | grau | Ausführung (DVB-T Antennen): | Dachantenne | Einsatzort: | Außenbereich | Empfang: | DVB-T (Antenne) | DVB-T2 (Antenne) | DAB | DAB+ | UKW | Produkt-Art: | Passive DVB-T/T2-Dachantenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,83* | € 26,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 26,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 35,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,26* | € 64,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|