Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0806001/50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-940210-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806001/50
EAN/GTIN:
     4011376286635
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BKL Electronic 0806001/50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60 mm 75 Ω 90 dB Weiß 50 m

SAT-Digital-Kabel

Starrer Innenleiter
50 Meter

Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch nach Montage der Steckverbinder erhalten. Koaxialkabel mit stabiler, doppelt kaschierter Alu-Folie.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Dämpfung (Details): Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 90 dB

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
0806001/50
Typ (Hersteller-Typ):
LifYDY
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Ja
Dämpfung (Details):
Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel 50m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, 4011376286635, BKL Electronic, 0806001/50, LifYDY, Funkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 36,14*
€ 49,21*
€ 4,00*
ab € 34,76*
€ 49,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7228* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
800-010C
ab € 9,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
Sonstiges
TRU Components
1586398
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.