Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-914729-BP Herst.-Nr.: 02300GS11007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zebra ZipShip 2300 Thermotransfer Farbband Wachs 110 mm 74 m Schwarz 12 St. 02300GS11007
Zebra Thermotransferband
Passend für Zebra Drucker GK420T, GX420T, GX430T Länge 74 m Breite 110 mm Packung mit 12 Rollen
Technische Daten: Material: Wachs · Passend für Geräte des Herstellers: Zebra Technologies · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 74 m · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Thermotransferband, -rolle
Lieferumfang: 12 Rollen mit 110 mm Breite und 74 m Länge.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Produktabmessung, Länge: | 74 m | Produktabmessung, Breite: | 110 mm | Marke: | Zebra | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Tinten-,Toner-Ausführung: | Original | Passend für Geräte des Herstellers: | Zebra Technologies | Material: | Wachs | Herst.-Teilenr.: | 02300GS11007 | Kurznummer: | ZipShip 2300 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Thermotransferband|ツ| -rolle | Produkt-Art: | Thermotransfer Farbband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie zebra schwarz 110 mm x 74 m, druckfolie, zebra druckfolie, Zebra, 02300GS11007, ZipShip 2300 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,47* | € 3,34* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 2,66* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,71* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,84* | € 3,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 50,85* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,2375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|