Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 1009070 Pflasterspender (L x B x H) 220 x 115 x 52 mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893024-BP
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009070
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Söhngen 1009070 Pflasterspender (L x B x H) 220 x 115 x 52 mm inkl. Wandhalterung

Pflaster-Spender Cederroths inklusive 893026 + 893027

Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden. Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel. Spender gefüllt mit Grundausstattung (Refi ll 893026 und 893027), einschließlich Spezialschlüssel.

Technische Daten:
Farbe: grün · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Verbandskasten-Besonderheiten: inkl. Wandhalterung

Lieferumfang:
Refill 89326 = 40 Pflaster-Strips - elastisch - 24 St. (7,2 x 1,9 cm) - 16 St. (7,2 x 2,5 cm) · Refi

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 115 x 52 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
Söhngen
Farbe:
grün
Verbandskasten-Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung
Produkt-Art:
Pflasterspender
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 17,62*
3 Tage
286
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 17,63*
2 Tage
382
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 17,72*
2 Tage
268
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 14,07*
€ 17,88*
Lager 102
15
1
pro Box
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 30,69*
Menge:  Box  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,69*
€ 36,52
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Box
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51030127
ab € 36,55*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,12*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 20,97*
Zubehör
Söhngen
1009444
ab € 4,24*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 4,24*
Zubehör
Cederroth
6470
ab € 4,95*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 7,08*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 60,08*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.