Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 377 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893001-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 377
EAN/GTIN:
     4013207277416
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu 277 377 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12750 farblos

Maximaler Tragekomfort
Weicher Nasensteg

Ausstattung:
DIN EN 166 1 - FT · Maximaler Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · Guter Seitenschutz · Weicher, profilierter Nasensteg · Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch) · Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti-fog) · 99,99% UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie · Einstellbare Bügellänge (4 Positionen).

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 31 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Ekastu
Farbe:
blau
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
Gewicht:
31 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 9,93*
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,95*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,57*
€ 10,03*
€ 18,90*
ab € 6,06*
€ 10,24*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.