Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D 2669 Schutzvisier Blau, Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892986-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2669
EAN/GTIN:
     4005781266917
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
L+D 2669 Schutzvisier Blau,Transparent EN 166 DIN 166

Gesichtsschutzschirm

Stirnschutz
Anpassung an jede Kopfgröße

Ausstattung:
Stirnschutz · Tragegestell grau · Stirnschutz blau · Sichtscheibe ist aus farblosem Kunststoff · Glasgröße 400 x 230 mm · Kopfhalterung ist bequem verstellbar für optimale Anpassung an jede Kopfgröße · Visier kann bei Bedarf einfach nach oben weggeklappt werden, ohne den Schutzschild abnehmen zu müssen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Blau,Transparent · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Transparent
Marke:
L+D
Farbe:
blau | transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzvisier
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, l+d gesichtsschutzschirm, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, 4005781266917, L+D, 2669, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,41*
€ 25,38*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 25,40*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 25,63*
€ 34,15*
7 Tage
55
€ 6,99*
ab € 34,98*
€ 46,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.