Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 376 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889299-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 376
EAN/GTIN:
     4013207277409
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ekastu 277 376 Schutzbrille Blau EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12720 farblos

Optimaler Tragekomfort
Anti­Kratz­Beschichtung
Anti­Beschlag­Beschichtung
99,99 % UV-Schutz

Ausstattung:
DIN EN 166 1 – FT · Optimaler Tragekomfort · Anpassung an jede Kopfform · Hervorragendes Gesichtsfeld · Optimaler Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch) · Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti-fog) · 99,99% UV-Schutz durch innovative UV 380 Technologie.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Blau · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Ekastu
Farbe:
blau
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
Gewicht:
22 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 7,30*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,31*
€ 18,90*
ab € 4,97*
€ 7,68*
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,92*
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.