Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 886516 Doppelseitiges Klebeband Rot (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886516-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     886516
EAN/GTIN:
     4016138500844
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
TOOLCRAFT 886516 Doppelseitiges Klebeband Rot (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 St.

Power Zip - Doppelseitiges Klebeband

Rot
(L x B) 1.5 m x 19 mm


Doppelseitiges, superstarkes, flexibles Klebeband zur Anwendung im Innen- und Außenbereich. Schnelle, sichere, einfache und dauerhafte Befestigung ohne Dübel, Schrauben oder Nägel für tausend Anwendungen. Zur Verklebung oder Montage von Zierleisten, Hausnummern, Schildern, Bildern oder von Dekoartikeln. Power-Zip hält auf fast allen Materialien. Besonders gut geeignet auf glatten Oberflächen.

Ausstattung:
Wasserfest · UV-beständig · Temperaturbeständigkeit 1h/ °C: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m

Hinweis:
Klebekraft: Ein Streifen von 5 cm hält bis zu 1,5 kg entspricht 45 kg pro Rolle.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
886516
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband, TOOLCRAFT, 886516, doppelseitiges klebeband, doppelklebeband, klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
314
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,99*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.