Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Kid H510AKPC1 Kapselgehörschutz 27 dB EN 352-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886357-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H510AKPC1
EAN/GTIN:
     7318640040335
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
3M Peltor Kid H510AKPC1 Kapselgehörschutz 27 dB EN 352-1 1 St.

3M PELTOR Kid's Kapselgehörschutz, rosa

Konstanter Druck
Weiche Dichtringe
Flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe
2-Punkt-Befestigung

Der 3M PELTOR Kid Kapselgehörschutz in den signalstarken Farben Neon-Rosa und Neon-Grün wurde speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 27 dB. Die bequemen Gehörschützer haben ein besonders schlankes Profil und bieten einen kindgerechten Tragekomfort. So gewährleistet das einzigartige, niedrige Kopfbügeldesign einen konstant schwachen Anpressdruck. Komfortabel sind auch die mit Flüssigkeit gefüllten, weichen und breiten Dichtungsringe, die ohne starken Andruck perfekt abdichten. Der großzügige Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung. Für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine hervorstehenden Teile. Er schützt zuverlässig in alltäglichen lärmbelasteten Situationen wie Reisen und Lernen in lauter Umgebung aber auch in Freizeitaktivitäten wie Flugshows, Motorsport, lauten Sportveranstaltungen sowie Rock- und Popkonzerten.

Ausstattung:
Kindgerechtes Design · Schlankes Profil · Niedriges Kopfbügeldesign · Mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe · Viel Platz unter den Kapseln · Perfekte Abdichtung bei geringem Anpressdruck · Minimierung von Wärmestau und Schweißbildung.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-1 · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Neon-Rosa · SNR-Wert: 27 dB

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Neon-Rosa
Marke:
3M Peltor
Farbe:
pink
SNR-Wert:
27 dB
Gewicht:
180 g
EN Norm:
EN 352-1
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, 7318640056282, 3M Peltor, H510AKPC1, Kid, 7100141470
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,96*
€ 24,57*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 24,59*
€ 3,50*
ab € 31,80*
€ 42,28*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 33,91*
€ 45,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L + D
8201
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.