Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xvantage Toner ersetzt HP 55A, CE255A Kompatibel Schwarz 6300 Seiten 1222,6080 1222,6080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-884193-BP
Hersteller:
     X-Vantage
Herst.-Nr.:
     1222,6080
EAN/GTIN:
     4011324122282
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xvantage Toner ersetzt HP 55A,CE255A Kompatibel Schwarz 6300 Seiten 1222,6080 1222,6080

Xvantage Tonerkassette 1222,0080

Kompatible Tonerkassette mit hohem Sparfaktor gegenüber dem vergleichbaren Original-Toner

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 55A,CE255A · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Laserjet P 3015 DN,Laserjet P 3015 X,Laserjet P 3015 D,Laserjet P 3015,Laserjet Enterprise 500 MFP M525F,Laserjet Enterprise 500 MFP M525DN · Seiten-Reichweite (Schwarz): 6300 Seiten · Seitenreichweite max.: 6300 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Drucker (Kurzform Print):
HP Laserjet P 3015DN|ツ| P 3015X|ツ| P 3015D|ツ| Laserjet Enterprise 500 MFP M525 Serie
Passend für die Modelle:
Laserjet Enterprise 500 MFP M525DN|ツ| Laserjet Enterprise 500 MFP M525F|ツ| Laserjet P 3015|ツ| Laserjet P 3015 D|ツ| Laserjet P 3015 DN|ツ| Laserjet P 3015 X
Marke:
Xvantage
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Ersetzt Orignal-Typ:
55A | CE255A
Herst.-Teilenr.:
1222|ツ|6080
Seiten-Reichweite (Schwarz):
6300 Seiten
Seitenreichweite max.:
6300 Seiten
Kurznummer:
1222|ツ|6080
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Laserjet P 3015 DN | Laserjet P 3015 X | Laserjet P 3015 D | Laserjet P 3015 | Laserjet Enterprise 500 MFP M525F | Laserjet Enterprise 500 MFP M525DN
Produkt-Art:
Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, 4011324122282, Xvantage, 1222, 6080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.