Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1513K Fire Ranger Feuerschutztresor Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-883373-BP
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1513K
EAN/GTIN:
     5032548102897
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS1513K Fire Ranger Feuerschutztresor Schlüsselschloss

Feuerschutztresor Phoenix Fire Ranger FS1513K mit Schlüsselschloss, Lieferung frei Bordsteinkante

3-Seitiges Riegelwerk schützt vor Aufbruchversuchen
Inklusive höhenverstellbarer Regalböden
Verfügt über leichte Brandschutzeigenschaften

Die Dokumentschränke der Serie Phoenix Fire Ranger verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.

Dieser Tresor bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von bis zu 500° C bis zu 30 Minuten schutz vor Feuer. Um Aufbrüche zu verhindern ist er mit einem hochwertigen Doppelbart-Schlüsselschloss ausgestattet. Das hochsichere, 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche. Der Tresor verfügt über eine robuste Konstruktion mit einem 50mm großen Feuerschutz-Zwischenraum zwischen dem Außen- und Innenkasten. Dieser Zwischenraum ist mit einem speziell entwickelten, mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um den Erhalt Ihrer Dokumente zu gewährleisten.

Ausstattung:
Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigem Isolationsmaterial: Wanddicke 50 mm · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche · Geringes Gewicht und niedrige Bodenbelastung.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 4 · Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 152 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 814 mm · Innenmaß Höhe: 1810 mm · Innenmaß Tiefe: 415 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 930 mm · Produktabmessung, Höhe: 1950 mm · Produktabmessung, Tiefe: 520 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 611 l · Weitere technische Daten: Feuerschutz Papierdokumente: Bis zu 30 Min. bei max. 500° C (gem. DIN4102) · Türschwenkradius: 455 mm · Grifftiefe: 50 mm

Lieferumfang:
Tresor · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Lieferung frei Bordsteinkante.
Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 930 x 1950 x 520 mm
Volumen:
611 l
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
520 mm
Produktabmessung, Höhe:
1950 mm
Produktabmessung, Breite:
930 mm
Marke:
Phoenix
Anzahl der Fachböden:
4
Innenmaß Tiefe:
415 mm
Innenmaß Höhe:
1810 mm
Innenmaß Breite:
814 mm
Farbe:
weiß
Feuerschutz (max.):
30 min Papierdokumente
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Frankatur:
Lieferung frei Bordsteinkante
Montageart:
Boden
Versicherungswert privat:
2.500 EUR
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
152 kg
Produkt-Art:
Feuerschutztresor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,87*
€ 1.104,53*
21 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.043,03*
€ 1.142,01*
€ 5,50*
ab € 1.103,48*
€ 1.221,70*
€ 1,93*
ab € 1.243,21*
€ 1.359,51*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 1.438,25*
€ 1.563,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,94*
€ 1.861,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,03*
€ 1.844,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,03*
€ 1.783,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,81*
€ 1.728,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,25*
€ 1.711,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1511K S2
ab € 603,05*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1512K S2
ab € 784,31*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1514K S2
ab € 1.310,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.