Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 14611101421 Pen Light Penlight batteriebetrieben LED 11.7 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868359-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     14611101421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Varta 14611101421 Pen Light Penlight batteriebetrieben LED 11.7 cm Silber

VARTA Pen Light 1AAA mit Batt.

Robustes Aluminiumgehäuse
Lupen-Linse
Inkl. Batterie

Praktischer Penlight für die Handtasche oder Arbeitshose. Robustes Aluminiumgehäuse und eine lange Leuchtdauer durch eine weiße 5 mm LED. Mit den Befestigungsclip lässt sich der Penlight, einfach wie ein Kugelschreiber überall anstecken.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Gewicht: 16 g · Herstellerfarbe: Silber · Leuchtdauer (High): 15 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 11 m · Lichtstrom (High): 3 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 11.7 cm · Produktabmessung, Ø: 1.83 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip

Lieferumfang:
Penlight · Micro-Batterie · Befestigungsclip · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.83 cm x 11.7 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
1.83 cm
Produktabmessung, Länge:
11.7 cm
Marke:
Varta
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
11 m
Leuchtdauer (High):
15 h
Lichtstrom (High):
3 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Penlight
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,05*
3 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 2,78*
€ 4,08*
1
€ 6,78*
ab € 2,88*
€ 4,22*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,34*
Lager 102
356
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.