Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857871-BP Herst.-Nr.: 3BA 002 768-382 EAN/GTIN: 4082300044010 |
| |
|
| | |
| Hella 3BA 002 768-382 Tiefton Einzelhorn 24 V
Einzelhorn Tiefton
Zeitloses Industriedesign Flachsteckanschluss
Voller harmonischer Klang über große Entfernungen im Straßenverkehr.
Ausstattung: Leistungsaufnahme 72 W · Robustes Metallgehäuse · Befestigungsschraube M8
Technische Daten: Bauart-Zulassung: ECE-Norm R 28 · E1 20024 · Betriebsspannung: 24 V · Frequenz (Details): 335 Hz · Herstellerfarbe: Grau · Melodie: Tiefton · Produktabmessung, Höhe: 129 mm · Produktabmessung, Tiefe: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 113 mm · Schalldruck: 118 dB · Weitere technische Daten: Schutzart (IP-Code) X4K und X9K
Hinweis: Bauartgeprüft nach ECE-Regelung, eintragungsfrei Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 113 mm x 129 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 53 mm | Produktabmessung, Ø: | 113 mm | Produktabmessung, Höhe: | 129 mm | Marke: | Hella | Farbe: | grau | Melodie: | Tiefton | Schalldruck: | 118 dB | Betriebsspannung: | 24 V | Bauart-Zulassung: | ECE-Norm R 28 · E1 20024 | Frequenz (Details): | 335 Hz | Produkt-Art: | Einzelhorn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hupe KFZ, KFZ-Hupe, Hupe - Horn, Alarm Signalhupe, Signalhorn, Signalhupe, hupe - horn 24v, hupe horn, 4082300044010, Hella, 3BA 002 768-382, Hella Valuefit, luftdruckfanfare |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,73* | € 35,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,12* | € 44,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,58* | € 44,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,55* | € 69,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|