Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® TS 520 Starthilfekabel 35 mm² Kupfer 2.00 m NATO-Stecker, ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857199-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2237520
EAN/GTIN:
     4014771020071
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel set
starterkabel
SET® TS 520 Starthilfekabel 35 mm² Kupfer 2.00 m NATO-Stecker,ohne Schutzschaltung

NATO-Bordsteckdose mit Kabel

Spritzwassergeschützt

Bordsteckdose zum Festeinbau und zum Anschluss direkt an der Batterie. Steckdose, schwarz mit Schraubdeckel in Anlehnung an VG96917 "Nato-Stecker". Flexible Leitung 35 mm² mit Kabelschuhen und 2 m Länge.

Technische Daten:
Geeignet für Diesel-Motoren bis: 16000 cm³ · Kabellänge: 2.00 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 35 mm² · Material: Kupfer · Querschnitt (num): 35 mm² · Starthilfekabel-Besonderheiten: NATO-Stecker,ohne Schutzschaltung

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
35 mm²
Kabellänge:
2.00 m
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
16000 cm³
Marke:
SET®
Starthilfekabel-Besonderheiten:
NATO-Stecker | ohne Schutzschaltung
Material:
Kupfer
Querschnitt (num):
35 mm²
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 35 mm², 4014771020071, SET®, 2237520, TS 520, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 151,28*
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 154,37*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 207,86*
€ 256,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
2237777
ab € 325,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.