Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® TS 700 Starthilfekabel 50 mm² Kupfer 7.00 m mit Schutzschaltung, mit abgewinkelten Messing-Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857196-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2237750
EAN/GTIN:
     4014771020125
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel set
starterkabel
SET® TS 700 Starthilfekabel 50 mm² Kupfer 7.00 m mit Schutzschaltung,mit abgewinkelten Messing-Zangen

Starthilfekabel

Solides Kupferkabel
Inkl. Tasche
Schützt Ihre Fahrzeugelektronik
2 startsafe®-Gehäusen

Professionelles Starterkabel für Nutzfahrzeuge und Maschinen mit vollisolierten Vollguss-Winkelzangen. Startsafe® Schutzschaltung im glasfaserverstärktem Panzergehäuse. Flexible Kabelausführung, mit Verbindungsstücken zur Paralellführung.

Ausstattung:
Vollisolierte 1000 A Messing-Vollgusszangen WZ10/WZ11 · Verbundene Zangenhälften · Hochflexible reine Kupferleitungen · PVC-Ummantelung.

Technische Daten:
Geeignet für Diesel-Motoren bis: 16000 cm³ · Kabellänge: 7.00 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 50 mm² · Material: Kupfer · Querschnitt (num): 50 mm² · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Schutzschaltung,mit abgewinkelten Messing-Zangen

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
50 mm²
Kabellänge:
7.00 m
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
16000 cm³
Marke:
SET®
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Schutzschaltung | mit abgewinkelten Messing-Zangen
Material:
Kupfer
Querschnitt (num):
50 mm²
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 7m, 4014771020125, SET®, 2237750, TS 700, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 397,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 334,97*
€ 397,22*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 536,52*
€ 618,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.