Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® SK550 Starthilfekabel 50 mm² Kupfer 5.00 m mit geraden Messing-Zangen, ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857195-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2145500
EAN/GTIN:
     4014771020019
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 50 mm² 5 m
starterkabel
SET® SK550 Starthilfekabel 50 mm² Kupfer 5.00 m mit geraden Messing-Zangen,ohne Schutzschaltung

Starthilfekabel

Solides Kupferkabel
Stahlblechzangen
Hochflexible PVC-Kupferleitungen

Für kleine und mittlere Nutzfahrzeuge. Vollisolierte 600 A Stahlblechzangen mit 2 Gusseinlagen und schmalen Kopf. Inkl. reißfester Textiltasche.

Ausstattung:
Vollisolierte Stahlblechzangen SZ60/SZ61 · Verbundene Messing-Gusspoleinlage · Hochflexible reine Kupferleitungen · PVC-Ummantelung.

Technische Daten:
Geeignet für Diesel-Motoren bis: 16000 cm³ · Kabellänge: 5.00 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 50 mm² · Material: Kupfer · Querschnitt (num): 50 mm² · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit geraden Messing-Zangen,ohne Schutzschaltung

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
50 mm²
Kabellänge:
5.00 m
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
16000 cm³
Marke:
SET®
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit geraden Messing-Zangen | ohne Schutzschaltung
Material:
Kupfer
Querschnitt (num):
50 mm²
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel set, 4014771020057, SET®, 2145500, SK550, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 190,39*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 190,40*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 276,26*
€ 334,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.