Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 438 2615043832 Schleifhülse Körnung 120 (Ø) 6.4 mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850692-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043832
EAN/GTIN:
     8710364007271
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Dremel 438 2615043832 Schleifhülse Körnung 120 (Ø) 6.4 mm 6 St.

Dremel Schleifband 438, Körnung 120, 6 Stück

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Technische Daten:
Körnung: 120 · Produktabmessung, Ø: 6.4 mm

Lieferumfang:
6x K120

Systemvoraussetzungen:
Zum Betrieb ist der Scheifdorn Dremel 430 (Best.-Nr. 824232) erforderlich.

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø) 6.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.4 mm
Marke:
Dremel
Körnung:
120
Schleiffläche (Details):
Ø 6|ツ|4 mm
Produkt-Art:
Schleifhülse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,59*
€ 2,29*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,38*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,42*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,54*
Lager 102
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.