Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K 430007 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841485-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430007
EAN/GTIN:
     5051074300072
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
C.K 430007 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 32 mm

Ratschenkabelschneider 190 mm

Hochbelastbare Kabelschneider mit Ratschenbetätigung für müheloses Durchschneiden von Kabeln mit großem Durchmesser. Gehärtete Klinge aus Chrom-Molybdänstahl, speziell entwickelt für das Durchschneiden von Kabeln aus hartgezogenem Kupfer, Aluminium oder eines 200-paarigen Kommunikationskabels. Integrierter Arretierungsmechanismus und abgleitsichere Handgriffe. (Nicht geeignet für stahlarmierte Kabel.)

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Material: Chrom-Molybdän Stahl · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 32 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
C.K
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Herst.-Teilenr.:
430007
Schneidwert-Durchmesser (max.):
32 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, drahtschneider 190mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, 5051074300072, C.K, 430007, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 184,08*
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 184,08*
€ 5,90*
ab € 152,52*
€ 184,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 193,90*
€ 3,50*
ab € 166,81*
€ 200,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.