Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841390-BP Herst.-Nr.: 431014 EAN/GTIN: 5051074310149 |
| |
|
| | |
| C.K 431014 VDE Spitzzange Gerade 200 mm
Spitzzange VDE 200mm
VDE-Spitzzange mit Zwei-Komponentengriffen, ergonomischen Design, und Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit. VDE-zertifiziert - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. Innen gezackte Backen für optimales Greifen. Gebogene Backen für spezielles Greifen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backendicke: 17 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 73 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5745,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45 · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 200mm 8" · Schneidkapazität Harter Draht: 1.6mm · Schneidkapazität Mittelharter Draht: 2.0mm · Schneidkapazität Weicher Draht: >4.0mm · Norm: VDE 0682/201, EN60900, ASTM-F1505, ISO 5745
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | C45 | Herst.-Teilenr.: | 431014 | Backenlänge: | 73 mm | Backendicke: | 17 mm | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.6 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2.0 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 5745 | DIN EN 60900 | EN Norm: | EN 60900 | Produkt-Art: | Spitzzange | Zertifizierungen: | DIN | EN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,58* | € 31,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,13* | € 31,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,78* | € 31,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 35,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,24* | € 35,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|