| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839536-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 839536 EAN/GTIN: 4036911209016 |
| |
|
| | |
| 839536 LIKO A2 Blechschrauben 2.2 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981-C ISO 14585 Edelstahl A2 100 St.
Linsenkopf-Blechschrauben DIN 7981 C mit Kreuzschlitz Philips
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7981-C · ISO-Norm (Schrauben): ISO 14585 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.2 mm x 6.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.5 mm | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | DIN-Norm: | DIN 7981-C | ISO-Norm: | ISO 14585 | Produkt-Art: | Blechschrauben | Zertifizierungen: | DIN | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 a2, blechschraube din 7981, din 7981 c, 04036911209016, 839536, LIKO A2, edelstahlschrauben, edelstahlblechschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 5,92* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,36* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|