Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839536 LIKO A2 Blechschrauben 2.2mm 6.5mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981-C ISO 14585 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
839536
839536
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C20328
EAN/GTIN:
     4036911209016
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
839536 LIKO A2 Blechschrauben 2.2mm 6.5mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981-C ISO 14585 Edelstahl A2 100St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
- Öfen
- HLK
- Textilie
- Lötgerät
- Trocknung
- Warmformen
- Infrarot-Heizung
- Heizung von Wohngebäuden
- Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
- Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
- Gebläse
- Pumpen
- Aufzüge
- Winden
- Hebeanlagen
- Kompressoren
- Fördersysteme
- Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
- Stromrichter
- Magnetventile
- Schaltnetzteile
- Wechselrichter
- Elektromagnete
- Transformatoren
- Stellvorrichtungen
- Kompensationskondensatoren
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

ISO-Norm: ISO 14585
DIN-Norm: DIN 7981-C
Produkt-Art: Blechschrauben
Länge (Tiefe): 6.5 mm
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material: Edelstahl
Inhalt: 100 St.
Material-Eigenschaft: A2
Kategorie: Blechschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.2 mm
Hersteller-Nr.: 839536
EAN: 4036911209016
10 St.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,61*
2 Tage
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,62*
Lager 1039
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.