Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy 40961 Polyester-Warnweste Größe=Unisize EN ISO 20471:2013, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-831025-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     40961
EAN/GTIN:
     4005781409628
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
L+D Griffy 40961 Polyester-Warnweste Größe=Unisize EN ISO 20471:2013, Klasse 2

Polyester-Warnweste

Bauchweite universell verstellbar
Universalgröße

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Obermaterial: 100% Polyester · weitere Zulassungen, Normen: EN ISO 20471:2013, Klasse 2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
orange
Obermaterial:
100% Polyester
Größe:
Unisize
weitere Zulassungen, Normen:
EN ISO 20471:2013|ツ| Klasse 2
Produkt-Art:
Warnweste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,46*
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,47*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 8,27*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 18,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.