Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2316 Präzisionspinzette Spitz, fein 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829522-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2316
EAN/GTIN:
     5013969425802
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2316 Präzisionspinzette Spitz, fein 105 mm

Präzisionspinzette 105 mm feine Spitzen, gerade

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Feine gerade Spitzen.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 10 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Spitzen-Länge: 13 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 105mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
13 mm
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 20,05*
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 20,06*
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 23,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 25,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,90*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.