Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2317 Präzisionspinzette Spitz, gebogen, fein 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829521-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2317
EAN/GTIN:
     5013969425901
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
C.K T2317 Präzisionspinzette Spitz, gebogen, fein 105 mm

Präzisionspinzette 105 mm feine Spitzen, gebogen

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Feine gebogene Spitzen.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 10 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Spitzen-Länge: 13 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, gebogen, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 105mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| gebogen|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
13 mm
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 21,54*
€ 8,95*
ab € 15,17*
€ 21,55*
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 25,35*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,18*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 24,41*
€ 34,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369845
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.