| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369845 Herst.-Nr.: 1369845 EAN/GTIN: 5056279040082 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Edelstahl Gewinkelt/Gerade = Geknickt Abtriebsgröße = Fein Antimagnetisch = Ja Säurebeständig = Ja
RS Pro Super Economy Pinzette. RS Pro Super Economy Pinzette. Eine Serie von wirtschaftlichen Pinzetten, speziell für den Einsatz mit Anwendungen in Elektronik und Medizin. Fest mit gezackten Griffen und glatter Edelstahloberfläche. RS Pro Super Economy Pinzetten werden aus antimagnetischem/säurefestem Edelstahl hergestellt. Eigenschaften und Vorteile. Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl Geriffelte Griffe Verschiedene Längen- und Spitzen-Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Edelstahl | Gewinkelt/Gerade: | Geknickt | Abtriebsgröße: | Fein | Antimagnetisch: | Ja | Säurebeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 11cm, universal pinzette, gebogene pinzette rs pro, 1369845, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 5BSABS, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| |