Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2318 Präzisionspinzette Spitz, fein 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829519-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2318
EAN/GTIN:
     5013969426007
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2318 Präzisionspinzette Spitz, fein 130 mm

Präzisionspinzette 120 mm feine extra lange Spitzen gerade

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Feine und besonders lange gerade Spitzen.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 1 mm · Gewicht: 18 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spitzen-Länge: 12 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 130mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
12 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 18,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 13,71*
€ 18,39*
€ 4,80*
ab € 14,20*
€ 19,01*
€ 5,90*
ab € 16,82*
€ 24,69*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.