Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2328 Radiopinzette Stumpf, gebogen, fein 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829515-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2328
EAN/GTIN:
     5013969984125
Suchbegriffe:
Computer-Pinzette
Elektronik-Pinzette
Elektronik-Pinzetten
Elektronikpinzette
C.K T2328 Radiopinzette Stumpf, gebogen, fein 155 mm

Radiopinzette 155 mm feine stumpfe Spitzen 2mm breit gebogen, mit Hieb

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung.
2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Feine stumpfe Spitzen 2 mm breit, gebogen. Fein geriffelte Innenseite.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 2 mm · Gewicht: 18 g · Material: Kohlenstoffstahl · Material-Eigenschaft: vernickelt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Spitzen-Länge: 14 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf, gebogen, fein · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 155mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Marke:
C.K
Material:
Kohlenstoffstahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt | gehärtet
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf|ツ| gebogen|ツ| fein
Backenspitzenbreite:
2 mm
Spitzen-Länge:
14 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Radiopinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,62*
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,63*
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 13,17*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,19*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 12,22*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.