Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2331 Präzisionspinzette 5C SA Spitz, gebogen 60°, superfein, gekrümmt 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829509-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2331
EAN/GTIN:
     5013969983401
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
C.K T2331 Präzisionspinzette 5C SA Spitz, gebogen 60°, superfein, gekrümmt 115 mm

Präzisionspinzette SMD 115mm 4.1/4" Type 5C.SA

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Superfeine Spitzen, abgesetzt und abgewinkelt auf 60°

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 12 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spitzen-Länge: 6 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, gebogen 60°, superfein, gekrümmt · Typ (Pinzetten): 5C SA · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 115mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| gebogen 60°|ツ| superfein|ツ| gekrümmt
Typ (Pinzetten):
5C SA
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
6 mm
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,27*
€ 40,81*
€ 5,90*
ab € 26,28*
€ 40,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 43,98*
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 58,45*
€ 3,50*
ab € 46,62*
€ 62,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.