Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2339 Präzisionspinzette 7 SA Sichelspitze, gebogen 55° 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829505-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2339
EAN/GTIN:
     5013969183801
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
C.K T2339 Präzisionspinzette 7 SA Sichelspitze, gebogen 55° 110 mm

Präzisionspinzette 110mm 4.1/4" Type 7.SA

Hochwertiger Edelstahlbügel - säure- und korrosionsresistent. Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung.
Anti-magnetisch, um Magnetisierungsschäden zu vermeiden.Feine Spitzen abgerundet.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 14 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzen-Länge: 20 mm · Spitzenform (Pinzetten): Sichelspitze, gebogen 55° · Typ (Pinzetten): 7 SA · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 110mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Sichelspitze|ツ| gebogen 55°
Typ (Pinzetten):
7 SA
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
20 mm
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 32,29*
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 32,30*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 33,58*
€ 6,90*
ab € 34,65*
€ 45,53*
€ 3,50*
ab € 39,17*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.