| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829413-BP Herst.-Nr.: T3010 1 EAN/GTIN: 5013969985313 |
| |
|
| | |
| C.K T3010 1 HSS Stufenbohrer 6 - 20 mm Zylinderschaft 1 St.
HSS-Mehrstufenbohrer 6 - 20mm
Bohrlochgrößen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm Ø
Technische Daten: Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 20 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 6 - 20 mm | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Größe: | 4|ツ| 6|ツ| 8|ツ| 10|ツ| 12|ツ| 14|ツ| 16|ツ| 18 & 20mmØ | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969985313, C.K, T3010 1, 399-0956, Kegelbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,82* | € 19,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,27* | € 19,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,03* | € 19,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,90* | € 21,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|