Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3010 1 HSS Stufenbohrer 6 - 20mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50192
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3010 1
EAN/GTIN:
     5013969985313
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 6-20 mm
mehrstufenbohrer
Bohrlochgrößen: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm Ø
Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 - 20 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Größe:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 & 20mmØ
Weitere Suchbegriffe: CK, 399-0956, Kegelbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 19,81*
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 19,83*
€ 8,95*
ab € 13,95*
€ 20,01*
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 21,75*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232563
ab € 48,15*
Ähnlich
RS Pro
232557
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.