Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828804-BP Herst.-Nr.: T3909 5 EAN/GTIN: 5013969511109 |
| |
|
| | |
| C.K T3909 5 Werkstatt Spitzzange Gerade 140 mm
Spitzzange 145 mm
STANDARD ZANGEN - PREMIUM QUALITÄT
1) Zwei-Komponentengriffe, ergonomisches Design, mit Abgleitschutz für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 2) Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion 3) Schneiden mit von C.K optimierter Geometrie für unübertroffene Schneidleistung 4) Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit Innen gezackte Backen für sicheres Greifen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Backendicke: 15 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 44 mm · DIN-Norm: DIN ISO 5746 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: C45,verchromt · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.2 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | C.K | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | C45 | verchromt | Herst.-Teilenr.: | T3909 5 | Backenlänge: | 44 mm | Backendicke: | 15 mm | Schneidwerte (max.) harter Draht: | 1.2 mm | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 1.6 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 4 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 5746 | Produkt-Art: | Spitzzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, spitzzange gerade, elektronik spitzzange, c. k spitzzange, 5013969511109, C.K, T3909 5, RedLine |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,51* | € 20,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,50* | € 20,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,23* | € 23,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,44* | € 26,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 34,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|