Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828798-BP Herst.-Nr.: T3963 EAN/GTIN: 5013969901504 |
| |
|
| | |
| C.K T3963 Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 11 mm
Kabelschneider 210mm
Spezielle Ausführung aus legiertem Spezialstahl mit rasiermesserscharfen induktionsgehärteten Klingen für überragende Schneidleistung. Scherwirkung für saubere Schneidergebnisse. Klinge mit Spezialprofil für effektives Kabelschneiden und Drahtabisolieren. Nur für Kupfer- und Aluminiumdrähte geeignet.
Technische Daten: Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,poliert · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 11 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Marke: | C.K | Geeignet für (Abisoliertechnik): | Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig | Material: | Carbonstahl | Material-Eigenschaft: | hochlegiert | poliert | Herst.-Teilenr.: | T3963 | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 11 mm | Produkt-Art: | Kabelschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05013969901504, 5013969901504, C.K, T3963, 132-5284 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,73* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,89* | € 28,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,48* | € 28,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,14* | € 30,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,35* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|