Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Toaster 3710 Doppel-Langschlitztoaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-828258-BP
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3710
EAN/GTIN:
     4004631037103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
Cloer Toaster 3710 Doppel-Langschlitztoaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Schwarz,Silber

Toaster 3710

Für 4 Toastscheiben
Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung
Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt

Ausstattung:
Stopptaste
Nachhebevorrichtung
Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad
Leichte Reinigung durch Krümelschublade
Integrierter Brötchenaufsatz
Mattiertes Metallgehäuse, wärmeisoliert
H x B x L: 18 x 16 x 40 cm
Kabelänge 70 cm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: mit eingebautem Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 1380 W

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Marke:
Cloer
Farbe:
schwarz | grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit eingebautem Brötchenaufsatz
Leistung (Details):
1380 W
Produkt-Art:
Doppel-Langschlitztoaster
Weitere Suchbegriffe: cloer toaster, toaster, 4004631037103, Cloer, 3710, Toaster 3710
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 33,88*
€ 41,55*
1 Tag
41
1
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 41,66*
5 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 33,92*
€ 41,93*
1
€ 3,90*
ab € 34,30*
€ 42,40*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 42,28*
€ 52,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.