Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-827247-BP Herst.-Nr.: 245.00 EAN/GTIN: 4211125245016 |
| |
|
| | |
| Sanitas SHK 18 Heizkissen 100 W Weiß
Sanitas SHK18 Heizkissen
3 Temperaturstufen (Schalter beleuchtet) Abschaltautomatik 40 x30 cm
Das Heizkissen SHK 18 von Sanitas wärmt sofort und ohne großen Aufwand. Der weiche Baumwollbezug ist maschinenwaschbar und sorgt für die hygienische Anwendung. Drei Temperaturstufen sorgen für die richtig dosierte Wärme.
Ausstattung: Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten · Elektronische Temperaturregelung · 3 beleuchtete Temperaturstufen.
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Heizkissen,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 30 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Marke: | Sanitas | Farbe: | weiß | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung: | 100 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4211125245016, Sanitas, 245.00, SHK 18, Wärmetherapie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,11* | € 23,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,40* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,65* | € 23,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,77* | € 23,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,87* | € 28,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|