| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-18570783 Herst.-Nr.: 245.01 EAN/GTIN: 4211125245016 |
| |
|
| | |
| Das Heizkissen SHK 18 von Sanitas wärmt sofort und ohne großen Aufwand. Der weiche Baumwollbezug ist maschinenwaschbar und sorgt für die hygienische Anwendung. Drei Temperaturstufen sorgen für die richtig dosierte Wärme. - Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten - Elektronische Temperaturregelung - 3 Temperaturstufen - Beleuchtete Schaltstufen - Überhitzungsschutz - Abnehmbare Zuleitung - Abnehmbarer Baumwollbezug - waschbar - Öko-Tex 100 - 100 Watt - Ca. 40 x 30 cm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 1 Person(en) | | Automatische Abschaltung | Ja | | Leistung | 100 W | | Produktfarbe | Weiß | | Überhitzungsschutz | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Anzahl der Heizstufen | 3 | | Abnehmbare Abdeckung | Ja | | Automatische Abschaltung nach | 90 min | Bildschirm | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 300 mm | Material | Material | Baumwolle | Zertifikate | Zertifizierung | TUV, GS | Waschen | Waschbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| |